テラモト
ダイヤマットAH 45cm×20m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
色
深緑
緑
赤
青
深緑
アイボリー
黒
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
88124172
品番
MR-143-100-5
参考基準価格(税別)
¥71,800
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
優れたグリップ力と表面に水などが溜まらないスルー形状で、作業現場の安全向上にお勧めです。
用途
すべり止めマット、長尺、ロール、作業現場などに
材質
ポリ塩化ビニール
色
深緑
幅(mm)
450
厚さ(mm)
3.0
長さ(m)
20
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770