MR-143-100-7 ダイヤマットAH  45cm×20m テラモト 88124197

ダイヤマットAH 45cm×20m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本注文コード88124197品番MR-143-100-7
参考基準価格(税別)¥71,800販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

優れたグリップ力と表面に水などが溜まらないスルー形状で、作業現場の安全向上にお勧めです。

用途すべり止めマット、長尺、ロール、作業現場などに材質ポリ塩化ビニール幅(mm)450厚さ(mm)3.0長さ(m)20
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする