テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの マット
テラモトの 除塵・吸水マット
パワーペアロン 600×900
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88124495
品番
MR-044-740-5
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
優れた除塵性能に強靱なパイルとクッション性。不快な静電気の発生を充分に抑えます。お手入カンタン。
材質
表面:ナイロン(原着B.C.F.ナイロン、他)、裏面:軟質塩化ビニール
色
グレー
用途
屋内マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに
厚さ(mm)
7
寸法(幅W×奥行D)(mm)
600×900
関連資料:
(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770