曜日別特売
MR-044-746-2 パワーペアロン  900×1500 テラモト 88124513

 

MR-044-746-2 パワーペアロン  900×1500 テラモト 88124513
MR-044-746-2 パワーペアロン  900×1500 テラモト 88124513
MR-044-746-2 パワーペアロン  900×1500 テラモト 88124513
MR-044-746-2 パワーペアロン  900×1500 テラモト 88124513

パワーペアロン 900×1500

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
レッド
内容量1枚注文コード88124513品番MR-044-746-2
参考基準価格(税別)¥31,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

優れた除塵性能に強靱なパイルとクッション性。不快な静電気の発生を充分に抑えます。お手入カンタン。

用途屋内マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに材質表面:ナイロン(原着B.C.F.ナイロン、他)、裏面:軟質塩化ビニールレッド厚さ(mm)7寸法(幅W×奥行D)(mm)900×1500
関連資料:(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする