※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MR-038-020-1 ハイペアロン 450×750 テラモト 88124723 MR-038-020-1 ハイペアロン 450×750 テラモト 88124723

ハイペアロン 450×750

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88124723 品番 MR-038-020-1
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

抜群の除塵性能。優れた洗濯堅牢度。グレードを高めるエレガントカラー。

材質表面:ナイロン100%(超極太ナイロン30%、B.C.F.ナイロン70%)、裏面:軟質塩化ビニール オリーブグリーン 用途屋内マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに 厚さ(mm)9.5 寸法(幅W×奥行D)(mm)450×750
関連資料:(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする