テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの マット
テラモトの 除塵・吸水マット
ニュートレビアン 750×900
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88125466
品番
MR-034-242-5
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
除塵性にすぐれたスタンダードなマット。
材質
表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール
色
灰
用途
屋内マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに
厚さ(mm)
8
質量(kg)
2.3
寸法(幅W×奥行D)(mm)
750×900
関連資料:
(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770