※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MR-034-252-1 ニュートレビアン 1500×2400 テラモト 88125554 MR-034-252-1 ニュートレビアン 1500×2400 テラモト 88125554

ニュートレビアン 1500×2400

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88125554 品番 MR-034-252-1
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

除塵性にすぐれたスタンダードなマット。

材質表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール 用途屋内マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに 厚さ(mm)8.0mm(パイル6.0mm・ベース2.0mm) 質量(kg)13.3 寸法(幅W×奥行D)(mm)1500×2400
関連資料:(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする