テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの マット
テラモトの 除塵・吸水マット
テラシックマット 緑 900×1800
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88125624
品番
MR-039-048-1
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
吸油性能に優れ、チリやホコリもしっかりキャッチ。厨房出入口や油周りに最適なマット。
細いコイルで土やホコリをよく落とします。
材質
表面:ポリプロピレン100%(原着ポリプロピレン)、裏面:軟質塩化ビニール
色
緑
用途
吸油マット、厨房から店内への入口や作業現場から室内への入口などに
トラスコ品番
409-6673
厚さ(mm)
8.0mm(パイル6.0mm・ベース2.0mm)
質量(kg)
6.2
寸法(幅W×奥行D)(mm)
900×1800
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770