雨天用マット ラインアート 900×1800

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88125651 品番 MR-056-048-5
参考基準価格(税別)¥46,600 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ウェーブラインの凹凸が織りなす上質感がエントランスをモダンに演出します。吸水・除塵マット。

材質表面:ポリエステル(原着ポリエステル、再生PET50%)、裏面:軟質塩化ビニール 用途屋内マット、吸水マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに 厚さ(mm)約5〜10(パイル約3〜8、ベース2) 寸法(mm)900×1800 質量(kg)約7 グレー 寸法(幅W×奥行D)(mm)900×1800
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする