テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの マット
テラモトの 除塵・吸水マット
雨天用マット エコレインマット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88125694
品番
MR-026-140-1
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
「繊維部分」は再生PET使用。色落ち・色褪せしにくい。吸水・除塵マット。
材質
表面:ポリエステル100%(原着ポリエステル、再生PET50%)、裏面:軟質塩化ビニール
厚さ(mm)
10.1
寸法(幅W×奥行D)(mm)
600×900
色
グリーン
用途
屋内マット、吸水マット、玄関やエントランス、風除室などに
トラスコ品番
368-5241
質量(kg)
約1.8
関連資料:
(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770