MR-026-140-5 雨天用マット エコレインマット テラモト 88125712 MR-026-140-5 雨天用マット エコレインマット テラモト 88125712 MR-026-140-5 雨天用マット エコレインマット テラモト 88125712 MR-026-140-5 雨天用マット エコレインマット テラモト 88125712

雨天用マット エコレインマット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88125712 品番 MR-026-140-5
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

「繊維部分」は再生PET使用。色落ち・色褪せしにくい。吸水・除塵マット。

材質表面:ポリエステル100%(原着ポリエステル、再生PET50%)、裏面:軟質塩化ビニール 厚さ(mm)10.1 寸法(幅W×奥行D)(mm)600×900 グレー 用途屋内マット、吸水マット、玄関やエントランス、風除室などに トラスコ品番368-5250 質量(kg)約1.8
関連資料:(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:306

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする