カラーブラッシュ 150×150mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ピース 注文コード 88126157 品番 MR-096-072-1
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

丈夫な極太ナイロンブラシ使用のジョイント式泥落としマット。凹凸が少なくヒールでも歩きやすい。

材質ベース部:特殊ポリエチレン、ブラシ部:ナイロン 用途ジョイントマット、屋外マット、土砂落とし、雪落とし、工場や作業場の出入口、玄関前などに トラスコ品番817-3395 厚さ(mm)約26 質量(g)約175 寸法(幅W×奥行D)(mm)150×150
関連資料:(2.62MB)

商品説明動画

土砂落としマット『カラーブラッシュ』の組み立て方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする