テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの マット
テラモトの 泥落しマット・泥除けマット
カラーブラッシュ 150×150mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ピース
色
赤
注文コード
88126166
品番
MR-096-072-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥780
この商品は
色・トラスコ品番
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫な極太ナイロンブラシ使用のジョイント式泥落としマット。凹凸が少なくヒールでも歩きやすい。
材質
ベース部:特殊ポリエチレン、ブラシ部:ナイロン
色
赤
用途
ジョイントマット、屋外マット、土砂落とし、雪落とし、工場や作業場の出入口、玄関前などに
厚さ(mm)
約26
質量(g)
約175
寸法(幅W×奥行D)(mm)
150×150
商品説明動画
土砂落としマット『カラーブラッシュ』の組み立て方
参考になった