テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの マット
テラモトの 泥落しマット・泥除けマット
カラーブラッシュ 150×150mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1ピース
注文コード
88126202
品番
MR-096-072-6
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
丈夫な極太ナイロンブラシ使用のジョイント式泥落としマット。凹凸が少なくヒールでも歩きやすい。
材質
ベース部:特殊ポリエチレン、ブラシ部:ナイロン
色
ライトグレー
用途
ジョイントマット、屋外マット、土砂落とし、雪落とし、工場や作業場の出入口、玄関前などに
厚さ(mm)
約26
質量(g)
約175
寸法(幅W×奥行D)(mm)
150×150
関連資料:
(2.62MB)
商品説明動画
土砂落としマット『カラーブラッシュ』の組み立て方
参考になった