テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの マット
テラモトの 泥落しマット・泥除けマット
ナイロンブラッシュ H-25U 150×150mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ピース
注文コード
88126507
品番
MR-097-273-0
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
スパイクシューズでも安心の超極太ブラシ。
材質
ベース部:特殊ポリエチレン、ブラシ部:ナイロン
用途
ジョイントマット、屋外マット、土砂落とし、雪落とし、工場や作業場の出入口、玄関前などに
トラスコ品番
368-5535
厚さ(mm)
約25
質量(g)
約205
寸法(幅W×奥行D)(mm)
150×150
関連資料:
(2.62MB)
商品説明動画
土砂落としマット『ナイロンブラッシュH 25U』の組み立て方
参考になった