テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの マット
テラモトの 泥落しマット・泥除けマット
ナイロンブラッシュ H-25 警告 300×300
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ピース
注文コード
88126534
品番
MR-097-278-0
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ナイロンブラッシュH-25Uにジョイントできる専用の点字パネル。
材質
ベース部:特殊ポリエチレン、パネル部:ポリ塩化ビニール
用途
ナイロンブラッシュ専用
厚さ(mm)
約24
質量(kg)
約0.9
寸法(幅W×奥行D)(mm)
300×300
関連資料:
(2.62MB)