MR-097-072-1 ナイロンブラッシュ H-30 152×152mm テラモト 88126543 MR-097-072-1 ナイロンブラッシュ H-30 152×152mm テラモト 88126543 MR-097-072-1 ナイロンブラッシュ H-30 152×152mm テラモト 88126543

ナイロンブラッシュ H-30 152×152mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ピース 注文コード 88126543 品番 MR-097-072-1
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

毛足の長い丈夫なナイロンブラシ。積雪時の雪もきれいにかき落します。

材質ベース部:特殊ポリエチレン、ブラシ部:ナイロン 用途ジョイントマット、屋外マット、土砂落とし、雪落とし、工場や作業場の出入口、玄関前などに 厚さ(mm)約31 質量(g)約250 寸法(幅W×奥行D)(mm)152×152
関連資料:(2.62MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする