テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの マット
テラモトの 泥落しマット・泥除けマット
ナイロンブラッシュ H-30 152×152mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ピース
注文コード
88126561
品番
MR-097-072-7
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
毛足の長い丈夫なナイロンブラシ。積雪時の雪もきれいにかき落します。
材質
ベース部:特殊ポリエチレン、ブラシ部:ナイロン
用途
ジョイントマット、屋外マット、土砂落とし、雪落とし、工場や作業場の出入口、玄関前などに
厚さ(mm)
約31
色
茶
質量(g)
約250
寸法(幅W×奥行D)(mm)
152×152
関連資料:
(2.62MB)