MR-097-891-5 ナイロンブラッシュ 角ふちオス 灰 75×375 テラモト 88126577 MR-097-891-5 ナイロンブラッシュ 角ふちオス 灰 75×375 テラモト 88126577

ナイロンブラッシュ 角ふちオス 灰 75×375

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ピース 注文コード88126577 品番MR-097-891-5
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

つまずきやはね上がり等の危険防止に便利な専用ふち。

材質特殊ポリエチレン 用途専用フチ、屋外マット、土砂落とし、雪落とし、工場や作業場の出入口、玄関前などに トラスコ品番276-7694 厚さ(mm)約17 質量(g)約146 寸法(幅W×奥行D)(mm)75×375

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする