テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの マット
テラモトの 泥落しマット・泥除けマット
ユキドロオトシ ベース AEV-105-000
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88126692
品番
MR-178-010-0
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
靴の汚れをらくらく除去するブラシ形状。電源不要・さびない樹脂製。
材質
ブラシ:ナイロン、本体:ポリプロピレン
用途
屋外用マット、雪・泥落とし、作業現場など
質量(kg)
約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約256×378×100
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770