タンポポマット 450×750

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード88126717 品番MR-102-020-9
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

雪落としや粗土砂落としのロングセラー。現場や工場、積雪時の玄関に最適です。

材質硬亜鉛メッキ鉄線、ふち:スチール亜鉛メッキ、毛:ポリプロピレン 用途屋外マット、土砂落としマット、玄関前などに トラスコ品番435-2408 厚さ(mm)約25 質量(kg)約2.5 寸法(幅W×奥行D)(mm)450×750
関連資料:(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする