テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの マット
テラモトの 泥落しマット・泥除けマット
タンポポマット 600×900
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88126726
品番
MR-102-040-9
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
雪落としや粗土砂落としのロングセラー。現場や工場、積雪時の玄関に最適です。
材質
硬亜鉛メッキ鉄線、ふち:スチール亜鉛メッキ、毛:ポリプロピレン
用途
屋外マット、土砂落としマット、玄関前などに
トラスコ品番
435-2416
厚さ(mm)
約25
質量(kg)
約3.7
寸法(幅W×奥行D)(mm)
600×900
関連資料:
(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770