3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

花柄ヨクトールマット 若草 450×747

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード88126762 品番MR-103-223-7
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別) 値下げ
4,998

太い葉で靴底の泥や粗土砂、雪をきれいに落とします。
マット上に土砂が残らず除塵効果を損ないません。

材質特殊ポリエチレン 用途屋外マット、土砂落とし、雪落とし、工場や作業場の出入口、玄関前などに トラスコ品番368-5608 厚さ(mm)約34 質量(kg)約1.7 寸法(幅W×奥行D)(mm)450×747
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする