※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヨクトールマット 408×600

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88126787 品番 MR-103-115-5
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

太い葉で靴底の泥や粗土砂、雪をきれいに落とします。
マット上に土砂が残らず除塵効果を損ないません。

材質特殊ポリエチレン 用途屋外マット、土砂落とし、雪落とし、工場や作業場の出入口、玄関前などに トラスコ品番368-5543 厚さ(mm)約34 質量(kg)約1.2 寸法(幅W×奥行D)(mm)408×600
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88126787
2025-07-02
用途:
玄関
美容室ぱあまやさん 様 (サービス業)

ガーデニングを良くするので泥汚れが長年気になっていました。普通のマットと違い丈夫なで強力です。洗い安さも利点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする