テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの マット
テラモトの 泥落しマット・泥除けマット
スパイクターフ 緑 450×600
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88126841
品番
MR-007-020-1
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
雨水や土砂などのたまりやすい通路や、ぬかるんだ場所でも除塵効果を発揮するジョイント式です。
材質
特殊ポリエチレン
用途
屋外マット、ジョイントマット、土砂落とし、雪落とし、工場や作業場の出入口、玄関前などに
厚さ(mm)
約34
質量(kg)
約1.2
寸法(幅W×奥行D)(mm)
450×600
関連資料:
(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770