テラエルボーマット 900×1500

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88126972 品番 MR-052-052-5
参考基準価格(税別)¥28,100 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

人工芝のようなソフトな感触です。

材質EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体) 用途屋外マット、土砂落としマット、樹脂製、玄関前などに 厚さ(mm)約17.5 質量(kg)約5.4 寸法(幅W×奥行D)(mm)900×1500
関連資料:(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88126963
2015-02-19
用途:
階段入口
有限会社高誠 様 (不動産業)

柔らかくて良好。
もっとも、以前同じものを使っていた交代です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする