テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの マット
テラモトの 泥落しマット・泥除けマット
チャイムマット 456×606
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88127006
品番
MR-053-042-5
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
マット上に水がたまらないように、四隅に水抜き用の溝があり
お掃除にも便利です。
材質
EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)
色
灰
用途
屋外マット、土砂落としマット、樹脂製、玄関前などに
トラスコ品番
368-5489
厚さ(mm)
約12
質量(kg)
約0.9
寸法(幅W×奥行D)(mm)
456×606
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770