テラロイヤルマット 600×900

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88127076 品番 MR-050-040-5
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

土砂や水がマットの下に抜け落ちるスルー形状マット。除塵効果が長持ちします。

材質EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体) 用途屋外マット、土砂落としマット、樹脂製、玄関前などに 厚さ(mm)約18 質量(kg)約2.2 寸法(幅W×奥行D)(mm)600×900
関連資料:(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88127076
2020-03-06
用途:
靴底の汚れ落とし
建設業・工事業

倉庫入口で使用したくて購入しました。ブラシ部分は長めでしっかりしていて、靴底の溝に入った泥もよく落ちるようです。マットを持ち上げると、下に泥が結構落ちているので、購入してよかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする