※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テラロイヤルマット 900×1200

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88127112 品番 MR-050-050-7
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

土砂や水がマットの下に抜け落ちるスルー形状マット。除塵効果が長持ちします。

材質EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体) 若草 用途屋外マット、土砂落としマット、樹脂製、玄関前などに トラスコ品番368-5403 厚さ(mm)約18 質量(kg)約4.4 寸法(幅W×奥行D)(mm)900×1200
関連資料:(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする