テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの マット
テラモトの 除塵・吸水マット
スーパーダスピット 900×1500
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88127225
品番
MR-133-046-4
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
すべりにくく、除塵性の高いブレード形状のマット。
材質
塩化ビニール
色
茶
用途
屋外マット、滑りにくい、土砂落としマット、玄関前などに
厚さ(mm)
約7
質量(kg)
5.8
寸法(幅W×奥行D)(mm)
900×1500
関連資料:
(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770