テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの マット
テラモトの 除塵・吸水マット
ケミタングル ハード 900×1200
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88127383
品番
MR-139-044-5
参考基準価格(税別)
¥56,800
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
通水性に優れている細かいコイル状の構造でソフトな踏み心地。細かい土砂落としに適してます。雨や土砂が抜けるスルー形状。
質量(kg)
5
用途
コイルマット、屋外マット、土砂落としマット、玄関前やエントランス前などに
材質
塩化ビニール
厚さ(mm)
約14
色
灰
寸法(幅W×奥行D)(mm)
900×1200
関連資料:
(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770