テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの マット
テラモトの 除塵・吸水マット
レストルームマット 700×700
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88127794
品番
MR-139-830-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
トイレや手洗場などでの足元のベタつきを防止します。
材質
塩化ビニール
色
緑
用途
屋内マット、トイレ、水回りなどに
厚さ(mm)
約10
寸法(幅W×奥行D)(mm)
700×700
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770