OT-568-210-0 ステンペーパータオルホルダー L 黒 テラモト 88129282 OT-568-210-0 ステンペーパータオルホルダー L 黒 テラモト 88129282 OT-568-210-0 ステンペーパータオルホルダー L 黒 テラモト 88129282

ステンペーパータオルホルダー L 黒

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88129282 品番OT-568-210-0
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

補充の手間が省ける大容量タイプ。
残量が見える便利な小窓付。
小判・中判の紙タオルに対応。

材質ステンレス、ABS樹脂 質量(kg)約1.4 前面:シルバー、背面:ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×136×300 適合サイズ小判用 繰り返し・詰め替え対応
取扱説明書:(0.42MB)

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:417

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88129282
2023-10-18
用途:
樹脂素材のものが破損したので交換しました。
学校法人小檜山学園 様 (教育・研究機関)

樹脂素材の物が破損したためこちらの商品と交換しました。エコノミーサイズを使用していることが原因なのか3パック以上入れるとうまく出てきません。2パックまでで使用しています。

対象商品:
88129282
2021-05-19
用途:
トイレの手拭き用

以前使用していたペーパーホルダーは、1枚引くとまとめて数枚出てしまい、未使用の紙が大量にゴミ箱に捨てられていた為に買い換えました。
こちらは、小判も中判も1枚ずつ出るので大変満足しています。
小窓から残量が見えるのもいいですね。

対象商品:
88129282
2020-08-23
用途:
キッチンでペーパータオルの取り出しに使用
株式会社原田電業社 様 (建設業・工事業)

大変美しいステンレスの外装とスムースなペーパーの出し入れ可能。
一般的なサイズより少し大きめの紙を入れて使用していますが
全く問題なし。たくさん入ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする