テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの ペダル式ゴミ箱
サニタリーフェース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
88129334
品番
DS-240-505-0
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
耐久性に優れたオールステンレス製。蓋はダンパー付でゆっくり閉まり、イヤな金属音がしません。
容量(L)
約5
質量(kg)
2.7
用途
ゴミ箱、サニタリーボックス、衛生関連用品
トラスコ品番
486-3399
材質
ステンレス
形状
角型
色
シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約320×150×315
フタの種類
ペダル式
商品タイプ
本体+フタ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770