テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの スイング式ゴミ箱
エコプラコーナー グレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88129386
品番
DS-240-300-6
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
スイング蓋タイプのサニタリーボックスです。
容量(L)
約5
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
用途
トイレ用、サニタリーボックス、ゴミ箱
トラスコ品番
472-0717
色
グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W186×D186×H300mm(本体:W181×D181×H230mm)
フタの種類
スイング式
商品タイプ
本体+フタ