テラモト
テラモトの 救急・救助用品
テラモトの 担架
テラモトの レスキューベンチ
レスキューボードベンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
レスキューオレンジ
注文コード
88129492
品番
BC-309-118-5
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
緊急時は「担架」として、要救助者の救助・搬送に活躍します。座面取り外し式。
用途
ベンチとして
トラスコ品番
361-5707
材質
座面:ポリエチレン、脚:スチールに粉体塗装、ベルト:ナイロン、バックル:POM樹脂
質量(kg)
ベンチ時:約22.5、担架時:約7.5
色
レスキューオレンジ
種類
ベンチ
ベルト長さ(mm)
約1460(バックル部の端から端まで)
耐荷重(kg)
担架時:約100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ベンチ時:約1780×460×380、担架時:約1780×430×81
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770