レスキューベンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブルー 注文コード88129501 品番BC-309-018-3
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

緊急時は「担架」として、要救助者の救助・搬送に活躍します。脚部折りたたみ式。

種類ベンチ 材質座面:硬質塩化ビニール、脚:スチールパイプに粉体塗装、ベルト:ポリプロピレン、バックル:POM樹脂 質量(kg)約17 ブルー ベルト長さ(mm)約1590(バックル部の端から端まで) 耐荷重(kg)担架時:約100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベンチ時:約1805×465×400、担架時:約2090×465×190
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品説明動画

レスキューベンチ座面の取り外し方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする