オブリークアーバン B36

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 88130323 品番 UB-285-136-7
参考基準価格(税別)¥37,100 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

筒状のシュートに傘を1本1本収納するので、
出し入れがスムーズにできます。物をのせたり座ったり
できない斜め天板。

収納数36 材質本体:スチール角パイプ・電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、シュート・受皿:ポリプロピレン(再生樹脂) 質量(kg)約11 オレンジ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)972×291×540 グリーン購入法適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする