UB-285-248-5 オブリークアーバン C48 テラモト 88130506 UB-285-248-5 オブリークアーバン C48 テラモト 88130506

オブリークアーバン C48

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 イエロー 注文コード88130506 品番UB-285-248-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

筒状のシュートに傘を1本1本収納するので、
出し入れがスムーズにできます。
物をのせたり座ったりできない斜め天板。
傘立内部を見せない前面パネル付。

収納数48 材質本体:スチール角パイプ・電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、シュート・受皿:ポリプロピレン(再生樹脂) 質量(kg)約15.5 イエロー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)972×375×540 グリーン購入法適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88130497
2022-08-18
用途:
カサの収納
株式会社アートブレーンカンパニー 様

いつも雑多になっていた傘置き場が生まれ変わりました!!
足りなくなったら買い足していきたいと思います。

スッキリとした見た目も色も大変気に入っています!!!

対象商品:
88130515
2019-02-15
用途:
公民館の玄関の傘立て
農・林・水産業

一つ一つの傘を収納するに穴が開いているので、整理整頓がしやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする