※使用例

オブリークアーバン S117-S

商品レビューを投稿する
28日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88130576 品番UB-285-817-0
参考基準価格(税別)¥253,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

1台で117本の傘を収納できる大収納タイプ。集客が多い所で威力を発揮します。

収納数117 材質本体:電気亜鉛メッキ鋼板にアクリル焼付塗装、フレーム:スチール角パイプにアクリル焼付塗装、シュート:ポリプロピレン(再生樹脂)、受皿:ABS樹脂 トラスコ品番778-5925 質量(kg)約54.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約827×650×1720 グリーン購入法適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする