アルミ傘立U 30

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88130621 品番UB-281-130-0
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

丈夫でサビにも
強いアルミ製。
持ち運びやすい
軽量タイプ。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約726×275×490 収納本数(本)30 収納数30 材質本体:アルミ角パイプにアルマイト仕上、受皿:ポリプロピレン(再生樹脂) 質量(kg)約2.8 グリーン購入法適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88130621
2016-01-13
用途:
公民館備品
サービス業

大体は分かっていましたが、組み立ても簡単でデザインもいいし何よりも品数豊富、納品も早い素晴らしいです。
又、宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする