アーバンピット K24

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 88130655 品番 UB-287-024-1
参考基準価格(税別)¥28,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

筒状のシュートに傘を一本ずつ収納するので、
傘同士がからみません。

収納数24 材質シュート・受皿:ポリプロピレン(再生樹脂)、側板:ポリエチレン、フレームパイプ:スチールパイプにユニクロメッキ 質量(kg)約4.5 グリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×362×496 グリーン購入法適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88130664
2023-10-20
用途:
集会所施設用に調達しました。近辺に販売している所が判りませんのでモモタローさんで購入決定。

台風とかで飛ばないように留め具の設置等改善できたら良いかと思います。錆びないので良いかと、只、日差しにあたる場所的に耐用年数の所が不明ですのでそこら辺の事が判れば問題ないと思います。あとは価格面で躊躇することでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする