曜日別特売
UB-282-500-0 ミニ傘立 角型 テラモト 88130682

UB-282-500-0 ミニ傘立 角型 テラモト 88130682
UB-282-500-0 ミニ傘立 角型 テラモト 88130682

ミニ傘立 角型

(1件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1台注文コード88130682品番UB-282-500-0
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

場所をとらないコンパクト設計の折りたたみ式小型傘立。

収納本数(本)約12材質スチールにクロームメッキ仕様折りたたみ式質量(kg)約1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×260×480
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-27
用途: 来客用

見た目もシンプルで見栄えもよい。濡れた傘も乾燥し臭い対策にもなる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする