テラモト
テラモトの オフィスインテリア
テラモトの 傘・傘立て
テラモトの 傘立て・アンブレラスタンド
ミニ傘立 R4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
88130691
品番
UB-282-410-0
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
場所をとらないコンパクト設計の折りたたみ式小型傘立。
収納本数(本)
約8〜10
材質
本体:スチールにクロームメッキ、受皿:ポリプロピレン(再生樹脂)
仕様
折りたたみ式
質量(kg)
約1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×250×505
グリーン購入法
適合