テラモト
テラモトの 灰皿
テラモトの スタンド式灰皿
プロタワーS 灰皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
88131066
品番
SS-266-410-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
黒を基調とした円柱タイプの灰皿です。
材質
本体:電気亜鉛メッキ鋼板/メラミン焼付塗装、蓋:ステンレス/ヘアーライン仕上、受皿:アルミ
用途
灰皿
質量(kg)
約2.1
色
白
容量(L)
約1.4
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
200×630
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770