テラモト
テラモトの 灰皿
テラモトの スタンド式灰皿
グランドコーナー木調灰皿 M-126
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
88131181
品番
SS-273-126-0
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
飲み物やタバコ等を置きたい時に
便利なテーブル。
材質
本体:天然木、フレーム・脚:ステンレス、中缶:アルミ、上枠:アルミ鋳物
質量(kg)
約6.6
容量(L)
約3.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
350×633
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770