屋外スタンド D型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88131197 品番SS-257-020-0
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

耐久性があり、屋外の喫煙用に敵しています。

材質本体:電気亜鉛メッキ鋼板/メラミン焼付塗装、中缶:スチールメラミン焼付塗装、蓋:アルミ鋳物 質量(kg)約8.3 容量(L)約6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×300×810
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「灰皿」にはこんなカテゴリがあります

シェアする