- 丸型端子 モノタロウ 88131304 - 丸型端子 モノタロウ 88131304 - 丸型端子 モノタロウ 88131304

丸型端子

(16件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 88131304 品番 -
販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
寸法(mm)8×17 穴径(Φmm)6 適合電線(mm2)0.5〜2.0 用途アースコードの取り出しおよびバッテリーからの電源の取り出し 材質黄銅 使用可能電力DC12V200W以下 DC24V400W以下
注意
※用途以外のご使用はお止め下さい

商品説明動画

丸型端子.
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-22
用途:
自動車修理
建設業・工事業

自動車の配線工事に使用しています。
他のメーカー商品と特に変わりませんが、安価で購入できて助かっています。

2025-07-31
用途:
自動車修理

他社の物よりも薄手でカシメ易くて細い線でも抜けにくく使いやすいです。その代わり首根っこが折れたりしないように力がかからないように配線を固定したり緩めたりの工夫は必要かと思います。自分はこの薄手のタイプのほうが好みです。

1人が参考にしています
対象商品:
88131304
2024-07-18
用途:
給油ポンプの駆動用電源取り出しに使用
製造業

端子の品質は問題なく良品です100個入りなので当分は購入の必要は無さそうです、また機会が有りましたら購入しようと思います。

対象商品:
88131304
2024-03-11
用途:
バイクのバッテリーに補充電気を接続するハーネスに使用

あまり乗らないバイクのバッテリーが上がらないように、微小電流で補充電する充電器に接続するハーネス作成に使用しました。大電流を流すわけではなく、つけ外しがしやすい形状なので、これは便利です。

対象商品:
88131304
2024-03-08
用途:
電源のアースを車体へ接続する時に使っています。

丈夫で今までトラブルは無く、安心して使っています。

対象商品:
88131304
2023-08-13
用途:
ドライブレコーダーの電源取り出しで
car TEC'hara 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

アースポイントに接続するとき狭い所のボルトから取りたい時、クワガタ端子だとズレる場合に使ってます。モノタロウブランドですが全く問題ありません!

1人が参考にしています
対象商品:
88131338
2023-11-02
用途:
自動車配線作業

商品の品質、価格は満足です。
商品の説明欄に穴径と外径を掲載してほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
商品情報に追記させていただきました。

対象商品:
88131304
2023-09-21
用途:
バイク、自動車の電装

アクセサリー電装のアースに使用。
板厚が少し薄いがカシメるのが楽でイイ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする