ハイポール用ポールU

(15件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88131391 品番 HP-500-110-0
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

高所の窓清掃に最適な超ロングタイプの伸縮柄。アルミ製で軽量、耐久性も抜群です。

質量(g)約370 全長(mm)510〜900 規格#85 用途ハイポール用伸縮ポール トラスコ品番368-5004 材質(ポール):アルミ、グリップ:TPE樹脂、(ジョイント):ポリプロピレン・TPE樹脂 繰り返し・詰め替え対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:254

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-10-22
用途:
バスの窓拭き
運輸・通信業

500-110-0、この大きさだとマイクロバスの高さには丁度いいと思います。軽量で疲れませんので楽に使えます。中型、大型バスには500-130-0だと思います。自分の身長は162cmです。

対象商品:
88131391
2023-10-02
用途:
ガラス清掃
その他業種

長さを調節しながらガラス清掃が出来て良いです。少し重い感じがします。もう少し軽ければ上に伸ばして使う時に楽になるかもしれません。

対象商品:
88131416
2023-05-12
用途:
二階の窓清掃
その他業種

170センチの身長で2階の窓を余裕で掃除することができます。
全てを延長すると、先端の接続部がガタガタするのが気になりますが、この長さだと仕方がないと思って使います。

対象商品:
88131416
2023-02-01
用途:
太陽光パネルの拭き掃除
株式会社ルトレッフル 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

太陽光パネルの拭き掃除のときに使用。

遠隔のパネルも問題なく拭けて重宝しています

対象商品:
88131425
2021-11-08
用途:
すす払い時
農・林・水産業

最大限まで伸ばすと重いので、長時間の作業はしんどいです。でも、高いところは綺麗になりうれしいです。

2021-07-01
用途:
太陽光施設の清掃時
株式会社ルトレッフル 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

品物がしっかりできていて、伸縮が楽にできる点が良い商品です。
先端部分の交換できるの大きいです。

対象商品:
88131407
2021-08-26
用途:
高所窓拭き作業
公益社団法人備前市シルバー人材センター 様 (サービス業)

使い易い。ただ、収納時に立てかけるようになるので、他の道具との干渉がある。壁に掛けて収納できるようにならないか。

対象商品:
88131425
2020-07-30
用途:
工場の天井掃除のとき

工場の天井掃除のときに役立ちます。若干重いのがネックです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする