テラモト
スクイジー ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
幅W(mm)
300
300
350
400
450
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88131452
品番
HP-510-030-0
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
丈夫で耐久性が高い、ステンレス製のスクイジーです。
用途
水切り、スクイジー、窓用
幅W(mm)
300
トラスコ品番
368-5047
材質
フレーム:ステンレス、グリップ:合成ゴム、先ゴム:天然ゴム
質量(g)
200
繰り返し・詰め替え
対応